- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 大型 モニターのおすすめ人気ランキング
大型 モニターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,346件の「大型 モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 100インチ」、「モニター 75インチ」、「80型モニター」などの商品も取り扱っております。
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
32~75インチ
対応VESA規格
200×200~600×400
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~60インチ
積載荷重(kg)
ディスプレイ:~50、棚板:~15
付属品
中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
33.4
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:100/200/300/400/500×H:~420
傾斜角度(°)
0~5
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×400
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様
●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品
リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
チャンネル数
【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間
お買い上げ日より1年間
視野角
178°
スピーカー
5W×2
LED
前面直下型LEDバックライト
パネル
ハイビジョン
最大輝度(cd/m2)
200
入出力端子
HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数
地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル
本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。
圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。
4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。
10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。
マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。
スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。
ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様
フリッカーフリー軽減/ブルーライト軽減モードあり/プラグアンドプレイあり/HDR10あり
付属品
HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル
質量(kg)
64
サイズ
86型
使用温度範囲(℃)
5~40
規格
4K/UHD
電圧(V)
ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)
出力
(イヤホン)あり
表面処理
光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1925×357×1170
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色
解像度
3840×2160
応答速度
4ms
入力端子
HDMI
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
5W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
400
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
入力ポート
HDMI×3、DP×1、VGA×1
角度調節
可
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品
HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)
16.9
サイズ
65
使用温度(℃)
条件:0~40
表面処理
半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
904×1445×299
コントラスト比
4000:1
表示色
10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度
3840×2160
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー
10W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
サイズ(inch)
120
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様
HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)
約22.7(スタンド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1669×333×1029(スタンド含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
4000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
視野角
(水平/垂直):178°/178°
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)
VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200
スピーカー
8W+8W
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト
直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)
0~35
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
75
パネル駆動方式
VA
パネル種類
VA
対応VESA規格
ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね揃えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~80インチ
積載荷重(kg)
ディスプレイ:~70、棚板:~15
付属品
中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
46.2
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:100~700×H:~600
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×400
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品
単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)
7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)
定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別
HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1453×891×318(スタンド付き)
液晶パネル
4K
スピーカー
フルレンジ:2個
画質モード
映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数
3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
97
省エネ基準達成率(%)
102
グリーン購入法
適合
対角(mm)
1080
パネル
4K
画面寸法(mm)
941×529
発売年
2024年
チューナー数
4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク
認定
90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
仕様
実用新案取得、縦横設置可(一部ディスプレイ縦設置不可)
質量(kg)
58
取付方式
VESA W200~700mm H100~600mm
材質(キャスター)
エラストマー
キャスター径(Φmm)
100
高さ調節
可
対応インチサイズ
~90インチ
搭載可能質量(kg)
~80
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ
適合20~32型
総耐荷重(kg)
40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)
15/台
トラスコ品番
818-3942
セット内容
付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)
530
質量(kg)
12
高さ(mm)
953~1300
奥行(mm)
580
設置方式
VESA対応
アズワン品番
64-0886-81
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
前方12度、後方12度の角度調節可能。
左右の角度固定ノブで簡単調節。
配線、CPU、STBを収納可能。
移動に便利なキャスター付。
(直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途【大型用】~70V型対応
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約26.5
色
黒
耐荷重(kg)
120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595
対応インチサイズ
~80V型
関連資料
(0.27MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
140
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約10.9(スタンド含む)
型番
DKS-4K55DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1233×269×769(スタンドを含む)
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
55
パネル駆動方式
VA
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。
タイプ
スタンドタイプ
仕様
スタンド式、電動式昇降
耐荷重(kg)
50
サイズ(inch)
(最大対応)60
液晶モニター
1面
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。
4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。
上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)
約12.3
角度(°)
チルト:約+5~-12
耐荷重(kg)
DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5
VESAマウント(mm)
100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節
4段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約871×1801~1966×678
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(cm)
91
付属品
ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1
質量(kg)
22
規格
VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×683×1395~1795
適合モニターサイズ
32~75型
総耐荷重(kg)
50
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。
ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。
棚板は3段階で高さを変更できます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg)
70(ディスプレイは60まで)
対応インチサイズ
55~65
付属品
ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
38.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×710×1657~1917
アズワン品番
64-0846-05
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様
HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)
約8.9(スタンド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1118×239×696(スタンド含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
視野角
(水平/垂直):178°/178°
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)
VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200
スピーカー
8W+8W
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト
直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)
0~35
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
50
パネル駆動方式
VA
パネル種類
VA
対応VESA規格
ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷